Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Teekannen-Deckel TRIC WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Teekannen-Deckel TRIC WEISS
Arzberg Teekannen-Deckel TRIC WEISS
Artikel-Nr.:
     2813-372-3842
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     49700-800001-14232
EAN/GTIN:
     4011707484167
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
Teekannen-Deckel
Teekannendeckel
Arzberg Teekannen-Deckel TRIC WEISS


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
9.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
4.10 cm
Durchmesser:
9.00 cm
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: teekannendeckel arzberg, teekanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,87*
€ 16,88*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,91*
€ 18,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.