Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Teller flach 20 cm Joyn Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Teller flach 20 cm Joyn Grau
Arzberg Teller flach 20 cm Joyn Grau
Artikel-Nr.:
     2813-372-5732
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     44020-640202-10860
EAN/GTIN:
     4011707816418
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Arzberg Teller flach 20 cm Joyn Grau


Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
0.70 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,905*
€ 10,505*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 53,50002*
€ 67,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,505*
€ 12,501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,975*
€ 11,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,585*
€ 11,406
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,905*
€ 9,407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 63,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.