Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Suppenschale 21 cm Tric Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Suppenschale 21 cm Tric Weiss
Arzberg Suppenschale 21 cm Tric Weiss
Artikel-Nr.:
     2813-372-5908
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     49700-800001-15385
EAN/GTIN:
     4011707816890
Suchbegriffe:
Eintopfschale
Suppen-Schale
Suppen-Schüssel
Suppenschale
Arzberg Suppenschale 21 cm Tric Weiss


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
20.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.48 kg
Weitere Suchbegriffe: Suppenschüssel, eintopfschale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,583*
€ 11,453*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 58,09002*
€ 74,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,453*
€ 13,629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,983*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,603*
€ 12,618
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,583*
€ 10,214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 68,718* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.