Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Schüssel rund 15cm FORM 2000 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Schüssel rund 15cm FORM 2000 WEISS
Arzberg Schüssel rund 15cm FORM 2000 WEISS
Artikel-Nr.:
     2813-372-941
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     42000-800001-13315
EAN/GTIN:
     4011707600215
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Arzberg Schüssel rund 15cm FORM 2000 WEISS


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
15.30 cm
Breite:
15.30 cm
Höhe:
7.50 cm
Durchmesser:
15.30 cm
Gewicht:
0.40 kg
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 14,70*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,73*
€ 15,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.