Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Schüssel rund 24cm FORM 2000 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Schüssel rund 24cm FORM 2000 WEISS
Arzberg Schüssel rund 24cm FORM 2000 WEISS
Artikel-Nr.:
     2813-372-943
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     42000-800001-13324
EAN/GTIN:
     4011707498508
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Arzberg Schüssel rund 24cm FORM 2000 WEISS


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
23.30 cm
Breite:
23.30 cm
Höhe:
11.70 cm
Durchmesser:
23.30 cm
Gewicht:
1.22 kg
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,99*
€ 24,45*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,12*
€ 31,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.