Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Schale oval 24cm FORM 2000 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Schale oval 24cm FORM 2000 WEISS
Arzberg Schale oval 24cm FORM 2000 WEISS
Artikel-Nr.:
     2813-372-946
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     42000-800001-15275
EAN/GTIN:
     4011707498539
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
Arzberg Schale oval 24cm FORM 2000 WEISS


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
24.70 cm
Breite:
18.30 cm
Höhe:
8.70 cm
Durchmesser:
24.70 cm
Form:
oval
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,40*
€ 24,87*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,68*
€ 30,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.