Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roltex DECKEL, passend für Saftkanne LUCY, Inhalt: 0,5 Liter, Farbe: grau, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roltex DECKEL, passend für Saftkanne LUCY, Inhalt: 0,5 Liter, Farbe: grau, aus
Roltex DECKEL, passend für Saftkanne LUCY, Inhalt: 0,5 Liter, Farbe: grau, aus
Artikel-Nr.:
     2813-373-016
Hersteller:
     Roltex
Herst.-Nr.:
     AMO.18100010190
EAN/GTIN:
     5413909239207
Suchbegriffe:
Krug-Deckel
Krugdeckel
krug deckel
Roltex DECKEL, passend für Saftkanne LUCY, Inhalt: 0,5 Liter, Farbe: grau, aus Polypropylen.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Höhe:
1.60 cm
Durchmesser:
8.20 cm
Gewicht:
0.01 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Volumen:
0.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
15
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 3,57*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,94*
€ 3,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.