Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roltex Krug, antibakteriell mit 1,1 Liter Füllvermögen in klarer Farbe mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roltex Krug, antibakteriell mit 1,1 Liter Füllvermögen in klarer Farbe mit
Roltex Krug, antibakteriell mit 1,1 Liter Füllvermögen in klarer Farbe mit
Artikel-Nr.:
     2813-373-292
Hersteller:
     Roltex
Herst.-Nr.:
     HAP.069CLE
EAN/GTIN:
     5413909308446
Roltex Krug, antibakteriell mit 1,1 Liter Füllvermögen in klarer Farbe mit blauer Tönung, Durchmesser: 16,5cm, Höhe: 19cm
Deckel bitte separat bestellen (Artikel 373-293)

Der Krug ist aus hochwertigem Polycarbonat hergestellt, das praktisch unzerbrechlich ist. Ideal für den Einsatz in Schulen und Kindergärten sowie in Einrichtungen des Gesundheitswesens wie Krankenhäusern, Pflege- und Betreuungseinrichtungen. Auch in anderen Bereichen der Gastronomie wird er häufig verwendet. Die antibakteriellen Eigenschaften dieses Produkts erweisen sich als sehr wirksam und hemmen das Wachstum von über 50 verschiedenen Bakterienarten zu 99,99 %. Die Technologie ist auch während der vorgesehenen Lebensdauer des Produkts wirksam.

Weitere Informationen:
Länge:
16.50 cm
Breite:
16.50 cm
Höhe:
19.00 cm
Durchmesser:
16.50 cm
Gewicht:
0.28 kg
Volumen:
1.10 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.