Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roltex Karaffe/Becher "Aqua, mit 750 ml Kapazität. Mehrwegbecher in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roltex Karaffe/Becher "Aqua, mit 750 ml Kapazität. Mehrwegbecher in
Roltex Karaffe/Becher "Aqua, mit 750 ml Kapazität. Mehrwegbecher in
Artikel-Nr.:
     2813-373-327
Hersteller:
     Roltex
Herst.-Nr.:
     IMC.904300
EAN/GTIN:
     5413909369331
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Roltex Karaffe/Becher "Aqua, mit 750 ml Kapazität. Mehrwegbecher in Top-Qualität aus bruch- resistentem Kunststoff, BPA-frei.
Höhe 20 cm, Durchmesser 8,2 cm
Passender Deckel erhältlich.

Weitere Informationen:
Länge:
8.20 cm
Breite:
8.20 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.27 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 16 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.