Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Krug
>
Wasserkrug
>
Artikel
Roltex Krug mit 1 Liter Inhalt, durchsichtig aus BPA-freiem
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-373-572
Hersteller:
Roltex
Herst.-Nr.:
AMC.100721003
EAN/GTIN:
5413909681334
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Saft-Krug
Roltex Krug mit 1 Liter Inhalt, durchsichtig aus BPA-freiem Polyesterkunststoff, passende Deckel wie bei der Saftkanne Lucy
Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
17.40 cm
Breite:
17.40 cm
Höhe:
17.00 cm
Gewicht:
0.18 kg
stapelbar:
Ja
... >
Alles für Getränke
>
Sonstiges für Getränke
>
Kunststoffkannen/Krüge
Weitere Suchbegriffe:
Saftkrug
,
Wasser-Krug
,
Wasserkrug
,
1l krug roltex
,
saft krug
,
saft-krug 1l
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,04*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen