Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Fingerfood - Picker "pure" 10 cm "Knoten" von PAPSTAR Formschöne


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
250 Fingerfood - Picker "pure" 10 cm "Knoten" von PAPSTAR Formschöne
250 Fingerfood - Picker "pure" 10 cm "Knoten" von PAPSTAR Formschöne
250 Fingerfood - Picker "pure" 10 cm "Knoten" von PAPSTAR Formschöne
Artikel-Nr.:
     2813-374-1053
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16770
EAN/GTIN:
     4002911167700
Suchbegriffe:
Cocktailpicker
Cocktailspieße
Flaggenpicker
Holzspieße
250 Fingerfood - Picker "pure" 10 cm "Knoten" von PAPSTAR
Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus, oben geknotet, Länge: 10 cm, verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Länge:
14.70 cm
Breite:
12.20 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,60*
€ 4,60*
Lager 2813
100
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 4,83*
7 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 5,63*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,15*
€ 7,51*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,35*
€ 20,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01412* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 28,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
16769
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.