Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schalen, Alu + Einlegedeckel, PP-beschichtet eckig 1,5 l 7 cm x 13 cm x 24,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
10 Schalen, Alu + Einlegedeckel, PP-beschichtet eckig 1,5 l 7 cm x 13 cm x 24,2
10 Schalen, Alu + Einlegedeckel, PP-beschichtet eckig 1,5 l 7 cm x 13 cm x 24,2
10 Schalen, Alu + Einlegedeckel, PP-beschichtet eckig 1,5 l 7 cm x 13 cm x 24,2
Artikel-Nr.:
     2813-374-1838
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14502
EAN/GTIN:
     4002911145029
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
10 Schalen, Alu + Einlegedeckel, PP-beschichtet eckig 1,5 l 7 cm x 13 cm x 24,2 cm von Starpak
eckige Schalen aus Aluminium mit Deckel, Füllinhalt: 1,5 l, Abmessungen: 24,2 x 13 x 7 cm, inkl. Deckel aus PP-beschichteter Pappe,

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
10 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
0.18 kg
Form:
eckig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,313*
€ 6,813*
9 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 4,50*
ab € 36,15*
€ 50,57*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 56,80*
€ 56,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,813*
€ 8,107
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,583*
€ 7,834
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,313*
€ 6,322
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5313* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 68,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.