Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-1906 Herst.-Nr.: 17205 EAN/GTIN: 4002911172056 |
| |
|
| | |
| 250 Blatt Handtuchpapier V-Falz 23 cm x 25 cm grün Zick Zack, 1-lagig von PAPSTAR Handtuchpapier für Spender, Material: Krepp-Papier, Recycling, Blattmaße: 25 x 23 cm, gefaltetes Maß: 25 x 12 cm, Anzahl der Papierlagen: 1-lagig, Falzform: Zickzack-Falz, Farbe: Grün, Grammatur: 38 g/m², Einzelpack = 250 Blatt (banderoliert), Multipack: 5 x 250 Blatt (im Polybeutel), Einsatzbereiche: öffentliche Toiletten, Sanitärräume, Kunden-WC, Mitarbeiter-WC, Produktzertifizierungen: "Blauer Engel"-zertifiziert, Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Länge: | 12.00 cm | Breite: | 24.50 cm | Höhe: | 11.00 cm | Gewicht: | 0.63 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 20 | | € 4,95* | ab € 1,80* | € 2,35* | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 4,99* | ab € 2,40* | € 2,40* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 1,99* | € 3,53* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,03* | € 4,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0072* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|