Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Hartpapierbecher
>
Artikel
50 Trinkbecher, PS 0,2 l Ø 7,5 cm · 9,7 cm hellgrün von Starpak Einweg-Becher
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-374-2114
Hersteller:
Starpak
Herst.-Nr.:
10402
EAN/GTIN:
4002911104026
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
50 Trinkbecher, PS 0,2 l Ø 7,5 cm · 9,7 cm hellgrün von Starpak
Einweg-Becher aus farbig gespritztem PS ( Polystyrol ), Farbe: hellgrün, Füllinhalt: 0,2 l, mit Füllstrich,
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
7.50 cm
Breite:
44.00 cm
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
0.55 kg
... >
Alles für Getränke
>
Sonstiges für Getränke
>
Einweg
Weitere Suchbegriffe:
Kaltgetränkebecher
,
Hartpapier-Becher
,
Hartpapierbecher
,
Pappbecher
,
Emaille Becher
,
Mehrweg-Becher
,
Mehrwegbecher
,
hartpapier-becher 200ml
,
hartpapier becher
,
hartpapierbecher 50stck
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,60*
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,152* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen