Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2631 Herst.-Nr.: 12665 EAN/GTIN: 4002911126653 |
| |
|
| | |
| 50 Deko-Picker 8 cm "Nationen" von PAPSTAR Flaggenpicker / Fahnenpicker aus Holz "Nationen", Länge: 8 cm, Abmessungen der Flagge: 25 x 35 mm, Sortierung: Deutschland, Frankreich, Niederlande, Italien, Österreich,, Belgien, Spanien, Schweiz, Europa, verpackt im Folienbeutel, ;
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Länge: | 15.00 cm | Breite: | 9.50 cm | Höhe: | 1.00 cm | Gewicht: | 0.02 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 20 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,631* | € 1,021* | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,61* | € 2,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 17,80* | € 17,80* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,90* | ab € 11,14* | € 30,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,01262* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 20,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|