Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 Deko-Picker 10,5 cm "Frills" gold / silber von PAPSTAR Deko-Picker aus Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
30 Deko-Picker 10,5 cm "Frills" gold / silber von PAPSTAR Deko-Picker aus Holz
30 Deko-Picker 10,5 cm "Frills" gold / silber von PAPSTAR Deko-Picker aus Holz
Artikel-Nr.:
     2813-374-2669
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14950
EAN/GTIN:
     4002911149508
Suchbegriffe:
Cocktailpicker
Cocktailspieße
Flaggenpicker
Holzspieße
30 Deko-Picker 10,5 cm "Frills" gold / silber von PAPSTAR
Deko-Picker aus Holz "Frills", Länge: 10,5 cm, Farbe: gold und silber sortiert, verpackt im Folienbeutel,

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
20.00 cm
Breite:
9.50 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
38
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,52*
8 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,10*
9 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 2,58*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 23,00*
€ 23,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,03667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 30,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.