Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Schalen, Alu + Dom-Deckel rund 0,77 l Ø 18,2 cm · 8 cm von Starpak runde


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
25 Schalen, Alu + Dom-Deckel rund 0,77 l Ø 18,2 cm · 8 cm von Starpak runde
25 Schalen, Alu + Dom-Deckel rund 0,77 l Ø 18,2 cm · 8 cm von Starpak runde
25 Schalen, Alu + Dom-Deckel rund 0,77 l Ø 18,2 cm · 8 cm von Starpak runde
Artikel-Nr.:
     2813-374-3069
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14521
EAN/GTIN:
     4002911145210
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
25 Schalen, Alu + Dom-Deckel rund 0,77 l Ø 18,2 cm · 8 cm von Starpak
runde Schalen aus Aluminium mit Dom-Deckel, Füllinhalt: 770 ml, Höhe: 8 cm, Durchmesser: 18,2 cm, inkl. transparentem Dom-Deckel aus beschichtetem PP,

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
17 cm
Durchmesser:
18 cm
Gewicht:
0.59 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,12*
€ 13,26*
Lager 2813
80
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 13,36*
9 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 14,24*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 115,30*
€ 115,30*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,46*
€ 116,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4244* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 133,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.