Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Maiskolbenhalter gelb von PAPSTAR Maiskolbenhalter, Farbe: gelb, zum


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
10 Maiskolbenhalter gelb von PAPSTAR Maiskolbenhalter, Farbe: gelb, zum
10 Maiskolbenhalter gelb von PAPSTAR Maiskolbenhalter, Farbe: gelb, zum
Artikel-Nr.:
     2813-374-337
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81125
EAN/GTIN:
     4002911811252
Suchbegriffe:
Maiskolben-Halter
Maiskolbenhalter
Maiskolbenspieß
maiskolbenhalter

10 Maiskolbenhalter gelb von PAPSTAR
Maiskolbenhalter, Farbe: gelb, zum praktischen Halten eignen sich diese Maiskolbenhalter ideal für Ihre nächste Grillparty,

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
15 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
15
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,75*
7 Tage
unbekannt
15
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,04*
€ 2,42*
7 Tage
unbekannt
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 3,02*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 18,90*
€ 18,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 45000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,131* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 26,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.