Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-3415 Herst.-Nr.: 82204 EAN/GTIN: 4002911822043 |
| |
|
| | |
| 20 Deko-Picker 8 cm "Happy Birthday" von PAPSTAR Flaggenpicker / Fahnenpicker aus Holz "Happy Birthday", Länge: 8 cm, Abmessungen der Flagge: 25 x 35 mm, verpackt im Folienbeutel,
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Länge: | 17.00 cm | Breite: | 9.50 cm | Höhe: | 16.00 cm | Gewicht: | 0.01 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,49* | € 0,77* | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 0,82* | € 1,15* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 0,55* | € 1,90* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,62* | € 2,74* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 9,00* | € 9,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0245* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 9,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|