Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke, Papier 7 m x 1,2 m "Weihnachtsmotive sortiert" von PAPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischdecke, Papier 7 m x 1,2 m "Weihnachtsmotive sortiert" von PAPSTAR
Tischdecke, Papier 7 m x 1,2 m "Weihnachtsmotive sortiert" von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-3770
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12601
EAN/GTIN:
     4002911126011
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke, Papier 7 m x 1,2 m "Weihnachtsmotive sortiert" von PAPSTAR
Tischdecke aus Papier auf Rolle mit verschiedenen Dekoren, sortiert, Länge: 7 m, Breite: 1,2 m, Stärke 50 gr / m², Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation

Weitere Informationen:
Länge:
40.00 cm
Breite:
5.00 cm
Höhe:
120.00 cm
Gewicht:
0.42 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 6,87*
8 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,59*
€ 6,93*
9 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 7,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 137,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.