Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Flachbeutel
>
Frühstücksbeutel
>
Artikel
10 Bodenbeutel, PP 23,5 cm x 14,5 cm x 5,8 cm transparent "Sterne, gold" von
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-374-4305
Hersteller:
Starpak
Herst.-Nr.:
12493
EAN/GTIN:
4002911124932
Suchbegriffe:
Frischhalte-Beutel
Frischhaltebeutel
Frühstücks-Beutel
Frühstücks-Tüten
10 Bodenbeutel, PP 23,5 cm x 14,5 cm x 5,8 cm transparent "Sterne, gold" von Starpak
Bodenbeutel aus transparentem Polypropylen, Abmessungen: 23,5 x 14,5 x 6 cm, Standbodenfläche: ca. 6 x 9 cm, Materialstärke: 30 my, ideal zum Verpacken von Gebäck oder Pralinen, mit goldfarbenem Sterne-Druck, Suchbegriffe / Schlagworte: Cellophanbeutel, Zellglasbeutel,
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
36.00 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
26.70 cm
Gewicht:
0.03 kg
... >
Küche und Geräte
>
Lebensmittel aufbewahren
>
Taschen & Tüten
... >
Neuheiten & Angebote
>
Themenwelten
>
Weihnachten und Silvester
Weitere Suchbegriffe:
Frühstücksbeutel
,
Frühstückstüte
,
Kreuzbodenbeutel
,
kreuzbodenbeutel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,48*
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,148* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen