Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Fleischerbeutel, Kraftpapier, gefädelt 28 cm x 14 cm x 6 cm von PAPSTAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
1000 Fleischerbeutel, Kraftpapier, gefädelt 28 cm x 14 cm x 6 cm von PAPSTAR
1000 Fleischerbeutel, Kraftpapier, gefädelt 28 cm x 14 cm x 6 cm von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-4403
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82664
EAN/GTIN:
     4002911826645
Suchbegriffe:
Fleischerbeutel
Fleischertüte
Hähnchenbeutel
Metzgerbeutel
1000 Fleischerbeutel, Kraftpapier, gefädelt 28 cm x 14 cm x 6 cm von PAPSTAR
Fleischerbeutel / Metzgerbeutel aus Kraftpapier, Abmessungen: 28 x 14 x 6 cm, mit 2-farbigem Neutraldruck,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
11.70 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
28.00 cm
Gewicht:
5.08 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
57
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,65*
€ 32,64*
3 Tage
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 34,00*
€ 34,00*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,02*
€ 38,89*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,26*
€ 57,18*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,94*
€ 67,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,64*
€ 38,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,13*
€ 38,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,06*
€ 36,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,57*
€ 36,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,57*
€ 34,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,65*
€ 29,33
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82665
ab € 33,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.