| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4709 Herst.-Nr.: 84931 EAN/GTIN: 4002911985878 |
| |
|
| | |
| PAPSTAR 20 Mitteldecken, stoffähnlich, Vlies soft selection plus 80 cm x 80 cm bordeaux Casali Mitteldecken gefaltet soft selection plus aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung Motiv: Casali Abmessungen: 80 x 80 cm PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus 100 Polypropylen - weich wie Stoff - reißfest, strapazierfähig und robust - abwaschbar und wasserdicht - verformt sich nicht durch Feuchtigkeit - ideal auch für die Verwendung im Freien - zu 100 recyclebar - Materialstärke: 70 g/m - farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 22 cm | Breite: | 42 cm | Höhe: | 6 cm | Gewicht: | 1.06 kg |
|
| | |
| | | |
| |