Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15 Trinkbecher, PS 0,1 l Ø 6,8 cm · 5,4 cm glasklar von Starpak Einweg-Becher


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
15 Trinkbecher, PS 0,1 l Ø 6,8 cm · 5,4 cm glasklar von Starpak Einweg-Becher
15 Trinkbecher, PS 0,1 l Ø 6,8 cm · 5,4 cm glasklar von Starpak Einweg-Becher
15 Trinkbecher, PS 0,1 l Ø 6,8 cm · 5,4 cm glasklar von Starpak Einweg-Becher
Artikel-Nr.:
     2813-374-490
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12144
EAN/GTIN:
     4002911121443
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
15 Trinkbecher, PS 0,1 l Ø 6,8 cm · 5,4 cm glasklar von Starpak
Einweg-Becher aus glasklar gespritztem PS ( Polystyrol ), ideal als Probierbecher geeignet,

Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
17.10 cm
Breite:
6.60 cm
Höhe:
6.60 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
15
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,977*
€ 2,767*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 4,50*
ab € 19,31*
€ 28,77*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 30,00*
€ 30,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 2,767*
€ 3,293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,687*
€ 3,198
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,567*
€ 3,055
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,487*
€ 2,96
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,977*
€ 2,353
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,1318* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 41,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.