Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Tischsets, Papier 30 cm x 40 cm sand "Cotton Style" von PAPSTAR Tischsets


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
100 Tischsets, Papier 30 cm x 40 cm sand "Cotton Style" von PAPSTAR Tischsets
100 Tischsets, Papier 30 cm x 40 cm sand "Cotton Style" von PAPSTAR Tischsets
Artikel-Nr.:
     2813-374-5029
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84364
EAN/GTIN:
     4002911964071
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
papstar platzdeckchen
100 Tischsets, Papier 30 cm x 40 cm sand "Cotton Style" von PAPSTAR
Tischsets aus Papier, Abmessungen: 30 x 40 cm, Materialstärke: 60 gr/m², Dekor: "Cotton Style", Farbe: sand,

Weitere Informationen:
Länge:
3.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
40.00 cm
Gewicht:
0.71 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzdeckchen sand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
64
10
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 9,69*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,78*
€ 9,77*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 10,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0744* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 96,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84366
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.