Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Spitztüten, Pergament-Ersatz 32,5 cm x 23 cm x 23 cm "Newsprint"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
1000 Spitztüten, Pergament-Ersatz 32,5 cm x 23 cm x 23 cm "Newsprint"
1000 Spitztüten, Pergament-Ersatz 32,5 cm x 23 cm x 23 cm "Newsprint"
1000 Spitztüten, Pergament-Ersatz 32,5 cm x 23 cm x 23 cm "Newsprint"
1000 Spitztüten, Pergament-Ersatz 32,5 cm x 23 cm x 23 cm "Newsprint"
Artikel-Nr.:
     2813-374-5494
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85499
EAN/GTIN:
     4002911854990
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
Pergamentersatz
1000 Spitztüten, Pergament-Ersatz 32,5 cm x 23 cm x 23 cm "Newsprint" Füllinhalt 250 g, fettdicht von PAPSTAR
Spitztüten mit Druck "Zeitungspapier", fettdicht, Füllinhalt: 250 gr. , Material: Pergament-Ersatz, Abmessungen: 23 x 23 x 32,5 cm, à 100 Stück gefädelt, ideal für Pommes-Frites, Wedges, etc

Weitere Informationen:
Länge:
15.00 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
24.00 cm
Gewicht:
2.93 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,77*
€ 36,58*
3 Tage
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 38,75*
€ 38,75*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,84*
€ 42,65*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,61*
€ 45,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 48,62*
€ 62,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,58*
€ 43,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,06*
€ 42,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,52*
€ 41,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,66*
€ 40,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,85*
€ 39,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,77*
€ 33,05
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02777* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
85940
ab € 22,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.