| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-5605 Herst.-Nr.: 85684 EAN/GTIN: 4002911856840 |
| |
|
| | |
| 50 Fingerfood - Schalen, Holz "pure" eckig 2,5 cm x 6 cm x 6 cm von PAPSTAR Formschöne Kiefernholz- Schalen für Fingerfood-Spezialitäten, Maße: 6 x 6 cm, Höhe: 2,5 cm, lebensmittelecht, geschmacksneutral, frei von Zusatzstoffen, Nicht geeignet für flüssige Lebensmittel!,
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Länge: | 20.00 cm | Breite: | 6.00 cm | Höhe: | 6.00 cm | Gewicht: | 0.07 kg | Form: | eckig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,56* | € 9,72* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,89* | € 9,80* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,97* | € 10,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1512* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|