Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Teller, Pappe "pure" 8-eckig 23,5 cm x 23,5 cm weiss von PAPSTAR 8-eckiger


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
50 Teller, Pappe "pure" 8-eckig 23,5 cm x 23,5 cm weiss von PAPSTAR 8-eckiger
50 Teller, Pappe "pure" 8-eckig 23,5 cm x 23,5 cm weiss von PAPSTAR 8-eckiger
50 Teller, Pappe "pure" 8-eckig 23,5 cm x 23,5 cm weiss von PAPSTAR 8-eckiger
50 Teller, Pappe "pure" 8-eckig 23,5 cm x 23,5 cm weiss von PAPSTAR 8-eckiger
Artikel-Nr.:
     2813-374-5622
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85703
EAN/GTIN:
     4002911857038
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
50 Teller, Pappe "pure" 8-eckig 23,5 cm x 23,5 cm weiss von PAPSTAR
8-eckiger Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton, Maße: 23,5 x 23,5 cm , Format: achteckig, Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial, Farbe: weiß, lebensmittelecht, nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Farbe:
weiß
Länge:
24 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.74 kg
Form:
eckig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 4,58*
4 Tage
200
10
€ 4,99*
ab € 5,00*
€ 5,00*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 7,25*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 8,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0706* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 45,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.