| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-374-5926 Herst.-Nr.: 86268 EAN/GTIN: 4002911862681 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 25 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,7 cm Ripple Wall von Starpak Ripple Wall ToGo-Becher aus Pappe mit PE-Beschichtung für Heißgetränke aller Art, Höhe: 13,7 cm, Durchmesser: 9 cm, Füllinhalt: 0,4 l, Maximal einsetzbar bis 90 °C, passende Deckel Art.-Nr.: 14775, 85498, 89337, Dank der Riffelung haben diese Becher eine hervorragende Isoliereigenschaft und sind gleichzeitig angenehm in der Handhabung - innen heiß, außen kühlProduktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Pappe/Karton | Länge: | 9.00 cm | Breite: | 51.50 cm | Höhe: | 9.00 cm | Durchmesser: | 9.00 cm | Gewicht: | 0.54 kg | Volumen: | 0.40 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |