Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-614 Herst.-Nr.: 16714 EAN/GTIN: 4002911167144 |
| |
|
| | |
| 500 Deko-Picker 8 cm "Niederlande" von PAPSTAR Flaggenpicker / Fahnenpicker aus Holz, "Niederlande" - "Holland", Länge: 8 cm, Abmessungen der Flagge: 25 x 35 mm, verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Länge: | 17.30 cm | Breite: | 9.20 cm | Höhe: | 4.50 cm | Gewicht: | 0.18 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,367* | € 5,747* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 47,50* | € 47,50* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,90* | ab € 35,17* | € 63,95* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 35,98* | € 73,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00874* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 57,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|