Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Spitztüten, Pergament-Ersatz 27 cm x 19 cm x 19 cm braun Füllinhalt 125 g,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1000 Spitztüten, Pergament-Ersatz 27 cm x 19 cm x 19 cm braun Füllinhalt 125 g,
1000 Spitztüten, Pergament-Ersatz 27 cm x 19 cm x 19 cm braun Füllinhalt 125 g,
1000 Spitztüten, Pergament-Ersatz 27 cm x 19 cm x 19 cm braun Füllinhalt 125 g,
Artikel-Nr.:
     2813-374-6729
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87642
EAN/GTIN:
     4002911876428
Suchbegriffe:
Pergamentersatz
Pommes Frites Spitztüte
Pommestüte
Obstspitz-Tüten
1000 Spitztüten, Pergament-Ersatz 27 cm x 19 cm x 19 cm braun Füllinhalt 125 g, fettdicht von PAPSTAR
naturbraune Spitztüten , fettdicht, Füllinhalt: 125 gr. , Material: Pergament-Ersatz, Abmessungen: 19 x 19 x 27 cm, à 100 Stück gefädelt, ideal für Pommes-Frites, Wedges, etc

Weitere Informationen:
Material:
Papier, beschichtet
Farbe:
braun
Länge:
20.50 cm
Breite:
20.50 cm
Höhe:
11.00 cm
Gewicht:
1.71 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,37*
€ 32,62*
4 Tage
20
pro Packung
€ 4,99*
ab € 32,75*
€ 32,75*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 29,48*
€ 55,79*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,25*
€ 65,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
87483
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.