Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Automatenbecher, Pappe "To Go" 0,18 l Ø 7 cm · 9,2 cm weiss von Starpak


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
50 Automatenbecher, Pappe "To Go" 0,18 l Ø 7 cm · 9,2 cm weiss von Starpak
50 Automatenbecher, Pappe "To Go" 0,18 l Ø 7 cm · 9,2 cm weiss von Starpak
Artikel-Nr.:
     2813-374-6890
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     87906
EAN/GTIN:
     4002911522851
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
50 Automatenbecher, Pappe "To Go" 0,18 l Ø 7 cm · 9,2 cm weiss von Starpak
Weißer Pappbecher für Heißgetränke To Go, Füllinhalt: 0,18 Liter, Durchmesser: 7 cm, Höhe: 9,2 cm, Material: Pappe mit PE-Beschichtung, max. Gebrauchstemperatur 90 °C, automatengängig, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton, beschichtet
Farbe:
weiß
Länge:
7.40 cm
Breite:
33.70 cm
Höhe:
7.40 cm
Gewicht:
0.25 kg
Volumen:
0.18 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
20
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,67*
1
€ 6,95*
ab € 1,85*
€ 3,65*
5 Tage
280
1
€ 6,99*
ab € 1,87*
€ 4,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0394* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 53,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.