| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7401 Herst.-Nr.: 96845 EAN/GTIN: 4008495009078 |
| |
|
| | |
| PAPSTAR 18 Teelichte Ø 37 mm, 24 mm weiss Nachfüller Refill Teelicht für Startersets 96846 und 96847 - Durchmesser: 37 mm, Höhe: 24 mm - Material: Paraffin - Farbe: weiß - Brenndauer: ca. 6 Stunden Gutes tun für unsere Umwelt – mit den nachhaltigen, wiederbefüllbaren Hüllen für Lichte und Votive aus 100 % Paraffin. Starter-Sets und Refill-Kerzen sind in praktischen FSC-Kartons verpackt und ermöglichen eine perfekte Aufbewahrung. Das RAL-Gütesiegel steht für einen sauberen und rußarmen Abbrand.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 12.30 cm | Breite: | 13.50 cm | Höhe: | 5.70 cm | Gewicht: | 0.43 kg |
|
| | |
| | | |
| |