Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR 25 "MEDsan®" SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test DIESER TEST BEFINDET SICH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PAPSTAR 25 "MEDsan®" SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test DIESER TEST BEFINDET SICH
PAPSTAR 25 "MEDsan®" SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test DIESER TEST BEFINDET SICH
PAPSTAR 25 "MEDsan®" SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test DIESER TEST BEFINDET SICH
Artikel-Nr.:
     2813-374-7447
Hersteller:
     MEDsan®
Herst.-Nr.:
     93622
EAN/GTIN:
     4064691000196
Suchbegriffe:
Corona Antigen Rapid Test
Corona Antigen Schnelltest
Corona Antigen Test
Corona Rapid Test
PAPSTAR 25 "MEDsan®" SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
DIESER TEST BEFINDET SICH AUF DER LISTE, DER ÜBERPRÜFTEN SARS-CoV-2 ANTIGENSCHNELLTESTS DES PAUL-EHRLICH-INSTITUT ! Der MEDsan® SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest ist ein Immunochromatographischer Festphasentest zum qualitativen In-vitro-Nachweis spezifischer Antigene von SARS-CoV-2 in menschlichem Nasopharyngeal- bzw. Oropharyngeal-Sekret. In nur 15 bis 20 Minuten wird über den Schnelltest eine sichere Antwort auf eine mögliche SARS-CoV-2 Infektion ermittelt. Die Untersuchung kann ortsunabhängig vom medizinischen Fachpersonal bei symptomatischen und asymptomatischen Patienten durchgeführt werden. Das KIT enthält alle erforderlichen Komponenten für 25 Schnelltests - Bereits geringste Virenmengen zuverlässig nachweisbar(TOP-Wert: 14,4 TCID50/mL) - Schnelles Ergebnis in 15- 20 Minuten - In Deutschland hergestellt - Erfüllt die Vorgaben des RKI durch hohe Zuverlässigkeit: Spezifität: 99,8 % Sensitivität: 92,5 % - BfArM-gelistet - Einfache Handhabung - Alles in einem KIT - Handlich und mobil einsetzbar - CE-registriertes Medizinprodukt - Erstattungsfähig im Rahmen der Testverordnung - Anzuwenden durch Fachpersonal

Weitere Informationen:
Länge:
11.50 cm
Breite:
19.00 cm
Höhe:
12.20 cm
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,40*
€ 82,35*
2 Tage
699
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 96,88*
€ 121,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 82,35*
€ 98,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,40*
€ 86,16
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,896* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 1.647,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-DS-1002
ab € 32,41*
Ähnlich
iPEP
999-DS-1007
ab € 32,55*
Ähnlich
iPEP
999-DS-1000
ab € 27,39*
Ähnlich
iPEP
999-DS-1004
ab € 29,63*
Ähnlich
iPEP
999-DS-1001
ab € 29,64*
Ähnlich
k.A.
999-HD-01
ab € 3,18*
Ähnlich
iPEP
999-EH-02
ab € 4,59*
Ähnlich
iPEP
999-EH-01
ab € 4,59*
Ähnlich
iPEP
999-EH-07
ab € 4,59*
Ähnlich
iPEP
999-EH-06
ab € 4,59*
Ähnlich
iPEP
999-EH-05
ab € 4,59*
Ähnlich
iPEP
999-EH-34
ab € 2,96*
Ähnlich
iPEP
999-EH-33
ab € 2,96*
Ähnlich
iPEP
999-EH-11
ab € 3,79*
Ähnlich
iPEP
999-EH-10
ab € 3,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.