| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-374-7526 Herst.-Nr.: 92008 EAN/GTIN: 4009911511786 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PAPSTAR 10 Schwämme eckig 4,5 cm x 15 cm x 7 cm grün/weiss "Kitchen" , nicht kratzend Schwamm "Kitchen", eckig - Abmessungen: 15 x 7 x 4,5 cm - Farbe: grün - nicht kratzend - mit Griffrille - Einsatzbereich: z.B. Küche, Spüle Für HACCP Konzept geeignet - siehe Piktogramm für Anwendungsbereich nach Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 22.50 cm | Breite: | 31.50 cm | Höhe: | 7.00 cm | Gewicht: | 0.15 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |