Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Hähnchenbeutel, Papier mit HDPE-Einlage 28 cm x 13 cm x 8 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
100 Hähnchenbeutel, Papier mit HDPE-Einlage 28 cm x 13 cm x 8 cm
100 Hähnchenbeutel, Papier mit HDPE-Einlage 28 cm x 13 cm x 8 cm
100 Hähnchenbeutel, Papier mit HDPE-Einlage 28 cm x 13 cm x 8 cm
Artikel-Nr.:
     2813-374-7540
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     90147
EAN/GTIN:
     4250065901477
Suchbegriffe:
Fleischerbeutel
Fleischertüte
Hähnchenbeutel
Metzgerbeutel
100 Hähnchenbeutel, Papier mit HDPE-Einlage 28 cm x 13 cm x 8 cm "Grillhähnchen" 1/1 von Starpak
Hähnchenbeutel aus Papier (50 gr./m²), mit PE-Einlage (15 my), Dekor: "Grillhähnchen", Länge: 28 cm, Breite: 13 cm, Tiefe: 8 cm, Füllinhalt: für 1/1 Hähnchen,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
13.00 cm
Breite:
29.00 cm
Höhe:
9.50 cm
Gewicht:
0.83 kg
Weitere Suchbegriffe: Metzgertüte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 8,48*
4 Tage
38
1
€ 6,99*
ab € 6,26*
€ 9,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0651* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 84,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.