Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Deckel für Suppenbecher, Pappe rund Ø 11,5 cm · 1,6 cm braun von Starpak


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
25 Deckel für Suppenbecher, Pappe rund Ø 11,5 cm · 1,6 cm braun von Starpak
25 Deckel für Suppenbecher, Pappe rund Ø 11,5 cm · 1,6 cm braun von Starpak
25 Deckel für Suppenbecher, Pappe rund Ø 11,5 cm · 1,6 cm braun von Starpak
Artikel-Nr.:
     2813-374-7625
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     88912
EAN/GTIN:
     4002911808962
Suchbegriffe:
Deckel für Einweg-Suppenbecher
Deckel für Einweg-Suppenschalen
Einweg-Suppenbecherdeckel
Einweg-Suppenschalendeckel

25 Deckel für Suppenbecher, Pappe rund Ø 11,5 cm · 1,6 cm braun von Starpak
Deckel aus Pappe für Schalen aus Pappe "To Go", Durchmesser: 11,5 cm, Farbe: braun, dicht schließend, mit Öffnungen zur Dampfentweichung, passend für den Suppenbecher Art.-Nr. 88910, 88911, Becher mit Deckel gut stapelbar, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
34 cm
Gewicht:
0.31 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2176* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.