| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-374-7627 Herst.-Nr.: 88910 EAN/GTIN: 4002911889107 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 25 Suppenbecher, Pappe rund 760 ml Ø 11,5 cm · 11 cm braun von Starpak Suppenbecher aus Pappe "To Go" für den Ausser-Haus-Verkauf, Füllinhalt: 760 ml, Durchmesser: 11,5 cm, Höhe: 11 cm, Farbe: braun, dicht schließender Deckel aus Pappe separat erhältlich: Art.-Nr. 88912, gut stapelbar, max. Gebrauchstemperatur: 0°C bis 100°C, mikrowellengeeignet max. 2 Minuten, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | braun | Länge: | 12.00 cm | Breite: | 12.00 cm | Höhe: | 36.00 cm | Gewicht: | 0.45 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |