| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-374-7630 Herst.-Nr.: 88907 EAN/GTIN: 4002911889077 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 25 Suppenbecher, Pappe rund 350 ml Ø 9,8 cm · 7 cm braun von Starpak Suppenbecher aus Pappe "To Go" für den Ausser-Haus-Verkauf, Füllinhalt: 350 ml, Durchmesser: 9,8 cm, Höhe: 7 cm, Farbe: braun, dicht schließender Deckel aus Pappe separat erhältlich: Art.-Nr. 88909, gut stapelbar, max. Gebrauchstemperatur: 0°C bis 100°C, mikrowellengeeignet max. 2 Minuten, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | braun | Länge: | 10.00 cm | Breite: | 10.00 cm | Höhe: | 25.50 cm | Gewicht: | 0.28 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |