Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Tragetabletts, Pappe "To Go" 4,7 cm x 26,6 cm x 33 cm für 2 Becher +


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100 Tragetabletts, Pappe "To Go" 4,7 cm x 26,6 cm x 33 cm für 2 Becher +
100 Tragetabletts, Pappe "To Go" 4,7 cm x 26,6 cm x 33 cm für 2 Becher +
100 Tragetabletts, Pappe "To Go" 4,7 cm x 26,6 cm x 33 cm für 2 Becher +
Artikel-Nr.:
     2813-374-7640
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88893
EAN/GTIN:
     4002911485583
100 Tragetabletts, Pappe "To Go" 4,7 cm x 26,6 cm x 33 cm für 2 Becher + Mahlzeit von PAPSTAR
Tragetablett für den sicheren Transport von 2 To-Go-Bechern und einer Mahlzeit, Maße: 26,6 x 33 cm, Höhe: 4,7 cm, Material: Pappe,

Weitere Informationen:
Länge:
34.00 cm
Breite:
44.00 cm
Höhe:
26.00 cm
Gewicht:
7.94 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 22,52*
€ 30,59*
Lager 2813
23
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 33,52*
4 Tage
2
€ 6,99*
ab € 27,32*
€ 37,24*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,36*
€ 43,97*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,03*
€ 54,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,52*
€ 39,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,17*
€ 39,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,67*
€ 37,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,62*
€ 36,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,22*
€ 34,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,80*
€ 29,51
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88892
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.