Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Verschluss-Clips, drahtverstärktes Papier 3,3 cm x 0,8 cm x 0,1 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1000 Verschluss-Clips, drahtverstärktes Papier 3,3 cm x 0,8 cm x 0,1 cm
1000 Verschluss-Clips, drahtverstärktes Papier 3,3 cm x 0,8 cm x 0,1 cm
Artikel-Nr.:
     2813-374-7645
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     88879
EAN/GTIN:
     4002911387160
1000 Verschluss-Clips, drahtverstärktes Papier 3,3 cm x 0,8 cm x 0,1 cm rot/weiss von Starpak
Verschluss-Clips, aus drahtverstärktem Papier, Abmessungen: 3,4 x 0,8 x 0,1 cm, Farbe: rot / weiß, preisgünstige Variante Beutel schnell und sicher zu verschließen

Weitere Informationen:
Länge:
12.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
22
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 5,15*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 6,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00394* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.