Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125 Hamburger-Boxen groß mit Klappdeckel, XPP 7 cm x 15 cm x 15 cm beige von


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
125 Hamburger-Boxen groß mit Klappdeckel, XPP 7 cm x 15 cm x 15 cm beige von
125 Hamburger-Boxen groß mit Klappdeckel, XPP 7 cm x 15 cm x 15 cm beige von
125 Hamburger-Boxen groß mit Klappdeckel, XPP 7 cm x 15 cm x 15 cm beige von
Artikel-Nr.:
     2813-374-7786
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     88584
EAN/GTIN:
     4002911733912
Suchbegriffe:
Burgerbox
Hamburger-Box
Hamburgerbox
Hamburgerbox Zuckerrohr
125 Hamburger-Boxen groß mit Klappdeckel, XPP 7 cm x 15 cm x 15 cm beige von Starpak
Hamburgerbox mit Klappdeckel für den Ausserhausverkauf, Abmessungen: 15 x 15 cm, Höhe: 7 cm, ungeteilt, Material: XPP (extrudiertes Polypropylen), gut isolierend, maximale Gebrauchstemperatur: 90°C, schnittfest,

Weitere Informationen:
Länge:
82.00 cm
Breite:
32.00 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
1.35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,2112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 32,42*
€ 38,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,90*
€ 37,96
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 31,20*
€ 37,13
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.