Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7790 Herst.-Nr.: 88580 EAN/GTIN: 4002911885802 |
| |
|
| | |
| 10 Teller, Pappe rund Ø 23 cm "Clown" von PAPSTAR nachhaltiger Partyteller aus FSC®-zertifiziertem Frischfaserkarton mit Zellulosefaser-Beschichtung, absolut lebensmittelecht, Materialstärke: 300 g/m², Durchmesser: 23 cm, die Einweg-Partyserie rein aus nachwachsenden Rohstoffen - frei von erdölbasierten Kunststoffen, Dieses Produkt kann nach der Verwendung über die Papiersammlung, Papiertonne bzw. Blaue Tonne entsorgt werden – vorausgesetzt, es ist nicht zu stark verschmutztProduktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Länge: | 3 cm | Breite: | 23 cm | Höhe: | 23 cm | Gewicht: | 0.14 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Papp-Teller, Pappteller, Essteller, Speiseteller, Teller, einwegteller rund kunststoff, bambusteller papstar, einweg teller |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,52* | € 3,26* | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 1,85* | € 3,36* | | | | | 10 Tage | | | 15 | | € 6,50* | ab € 2,83* | € 3,63* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,88* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,252* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 65,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|