| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-374-8004 Herst.-Nr.: 88212 EAN/GTIN: 4002911882122 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 80 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm von Starpak Pappbecher für Heißgetränke, Füllinhalt: 0,1 Liter, Durchmesser: 6 cm, Höhe: 6 cm, Material: Pappe mit PE-Beschichtung, max. Gebrauchstemperatur 90 °C, passender Deckel: Art.-Nr. 90311, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | braun | Länge: | 6.50 cm | Breite: | 46.50 cm | Höhe: | 6.50 cm | Gewicht: | 0.24 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |