Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flavour by GALA Duft-Stumpenkerze Ø 58 mm · 110 mm orange - Orange von Flavour


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flavour by GALA Duft-Stumpenkerze Ø 58 mm · 110 mm orange - Orange von Flavour
Flavour by GALA Duft-Stumpenkerze Ø 58 mm · 110 mm orange - Orange von Flavour
Artikel-Nr.:
     2813-374-8145
Hersteller:
     Flavour by GALA
Herst.-Nr.:
     96903
EAN/GTIN:
     4008495463566
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen orange
stumpenkerzen
Flavour by GALA Duft-Stumpenkerze Ø 58 mm · 110 mm orange - Orange von Flavour by GALA
- Brenndauer: ca. 29 Stunden, Durchmesser: 58 mm, Höhe: 110 mm, Farbe: orange, Duft: Orange, Das erfrischend-fruchtige Aroma der Orange sorgt für Unbeschwertheit, entspannt, beruhigt, erhellt Geist und Seele und harmonisiert bei Nervosität, Stress, Lustlosigkeit und ErschöpfungArtikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.22 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.