Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

150 "Dr. Becher" Kaffeemaschinen ReinigungsTabs von Dr. Becher


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
150 "Dr. Becher" Kaffeemaschinen ReinigungsTabs von Dr. Becher
150 "Dr. Becher" Kaffeemaschinen ReinigungsTabs von Dr. Becher
Artikel-Nr.:
     2813-374-8176
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     98200
EAN/GTIN:
     4000602006666
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kaffeeautomatenreiniger
Kaffeemaschinen-Reiniger
Kaffeemaschinenreiniger
Reinigungstabletten Kaffeeautomat
150 "Dr. Becher" Kaffeemaschinen ReinigungsTabs von Dr. Becher
Anwendungsgebiete: Kaffeemaschinen ReinigungsTabs sind ein Spezialprodukt, das, professionelle und semiprofessionellen Kaffee-, Espressomaschinen,, Heißgetränkeautomaten und Thermosbehälter von Verunreinigungen, befreitProdukteigenschaften: entfernt Kaffeeöle und -fette, zur Reinigung von professionellen und semiprofessionellen Kaffee-, Espressomaschinen und Heißgetränkeautomaten mit Reinigungsprogramm, keine Geschmacksbeeinträchtigungen, garantiert vollen Aromagenuss, für vollen Aromagenuss, Anwendung: Bei Vollautomaten mit Reinigungsprogramm: Nach Vorschrift des Maschinenherstellers anwenden. Geeignet für alle Profi-Maschinen, die ein Tablettengewicht von 1,6g benötigenBei Vollautomaten mit Pulverfach: Legen Sie die Tablette in das Pulverfach, welches für die zweite Kaffeesorte vorgesehen ist. Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf und betätigen Sie die Taste für den Brühvorgang, von Pulverkaffee. Nach ca. einer ½ Tasse Wasser schalten Sie die Maschine für 5 Minuten aus, damit das Reinigungsmittel wirken kannZur Nachspülung und Reinigung der Abtropfschale Gebrauchsanweisung beachtenInhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt, Dr. Becher Artikelnummer: 1666000, Gefahrgut-Signalwort: GEFAHR!,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
7.50 cm
Breite:
7.50 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.29 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,54*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,3236* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 61,83*
€ 73,58
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 61,50*
€ 73,19
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 57,24*
€ 68,12
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 54,31*
€ 64,63
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 48,54*
€ 57,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.