Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Zylinderkerze Ø 68 mm, 130 mm bordeaux "Rustic" durchgefärbt -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPSTAR Zylinderkerze Ø 68 mm, 130 mm bordeaux "Rustic" durchgefärbt -
PAPSTAR Zylinderkerze Ø 68 mm, 130 mm bordeaux "Rustic" durchgefärbt -
Artikel-Nr.:
     2813-374-8216
Hersteller:
     GALA Basic
Herst.-Nr.:
     95787
EAN/GTIN:
     4008495403142
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
PAPSTAR Zylinderkerze Ø 68 mm, 130 mm bordeaux "Rustic" durchgefärbt
- Brenndauer: ca. 41 Stunden - Durchmesser: 68 mm, Höhe: 130 mm - durchgefärbt Produktzertifizierungen: - RAL-Gütezeichen Kerzen

Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0.41 kg
Weitere Suchbegriffe: Wachs-Kerzen, Wachskerzen, kerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.