Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medi-Inn® Besuchermäntel, PP 102 cm x 68 cm weiss Größe M, mit 4 Druckknöpfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medi-Inn® Besuchermäntel, PP 102 cm x 68 cm weiss Größe M, mit 4 Druckknöpfen
Medi-Inn® Besuchermäntel, PP 102 cm x 68 cm weiss Größe M, mit 4 Druckknöpfen
Artikel-Nr.:
     2813-374-8244
Hersteller:
     Medi-Inn
Herst.-Nr.:
     93180
EAN/GTIN:
     4250478407207
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
Medi-Inn® Besuchermäntel, PP 102 cm x 68 cm weiss Größe M, mit 4 Druckknöpfen von Medi-Inn®
Besuchermäntel mit Kragen für den Einmalgebrauch, Maße: 102 x 68 cm, Farbe: weiß, Material: PP-Vliesstoff, mit Druckknöpfen und Gummibündchen am Armabschluss, geeignet als Besucherkittel für alle hygienerelevanten Arbeitsbereiche,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
28.50 cm
Breite:
23.50 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: besucherkittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
50
€ 6,50*
ab € 1,08*
€ 1,40*
Lager 2813
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.