Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Becher Becharein Gläser SpülTabs 500 ml von Dr. Becher Anwendungsgebiete:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dr. Becher Becharein Gläser SpülTabs 500 ml von Dr. Becher Anwendungsgebiete:
Dr. Becher Becharein Gläser SpülTabs 500 ml von Dr. Becher Anwendungsgebiete:
Artikel-Nr.:
     2813-374-8390
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     98293
EAN/GTIN:
     4000602001357
Sicherheitsdatenblatt
Dr. Becher Becharein Gläser SpülTabs 500 ml von Dr. Becher
Anwendungsgebiete: Zum manuellen Gläserspülen. Besonders geeignet für den Einsatz in DruckspülgerätenProdukteigenschaften: dosiert sich selbsttätig, mit der Kunststoffschale ins Spülbecken legen, in kaltem und warmen Wasser anwendbar, 75 Tabletten, einzeln entnehmbar, besonders für Druckspülgeräte empfohlen, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt, gutachtlich geprüft in: Bierschaumstabilität, Schankverlustreduzierung, Lösung von Fett- und Lippenstiftrückständen, Anwendung: Bei warmen Wasser: ein Gläser SpülTab mit der Kunststoffschale ins Spülbecken legen. Der Tab löst sich automatisch in der richtigen Dosiermenge auf. Nachdem der Tab vollständig aufgelöst ist, je nach Bedarf Wasserwechsel vornehmen oder einfach neuen Tab ins Wasser gebenBei kaltem Wasser: Ein Gläser SpülTab aus der Kunststoffschale nehmen und in den Reinigungstopf des Druckspülgerätes gebenNach der Reinigung mit klarem Wasser nachspülenInhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt, Dr. Becher Artikelnummer: 1135000,

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
13.00 cm
Breite:
21.00 cm
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
0.84 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 27,35*
Lager 2813
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,44*
€ 28,33*
1
pro Packung
€ 4,19*
ab € 25,52*
€ 36,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 283,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.