Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,3 cm birke von GALA Basic - Brenndauer: ca. 7


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
10 Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,3 cm birke von GALA Basic - Brenndauer: ca. 7
10 Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,3 cm birke von GALA Basic - Brenndauer: ca. 7
Artikel-Nr.:
     2813-374-8406
Hersteller:
     GALA Basic
Herst.-Nr.:
     95925
EAN/GTIN:
     4008495274377
Suchbegriffe:
Tafelkerzen
Tischkerzen
tafelkerzen
10 Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,3 cm birke von GALA Basic
- Brenndauer: ca. 7 Stunden, Durchmesser: 2,1 cm, Höhe: 19,3 cm, Produktzertifizierungen: RAL-Gütezeichen Kerzen

Weitere Informationen:
Länge:
11 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0.58 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 8.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,618* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 8000 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.